Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 1.25A 15W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227753
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECL15US12-S
EAN/GTIN:
     5059039977772
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1.25A
Nennleistung = 15W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 84mm
Breite = 34.5mm
Tiefe = 26.4mm
Wirkungsgrad = 80%
Temperatur max. = +70°C

XP Power – 5–30-W-AC/DC-Netzteile der Serie ECL. Die Serie ECL von XP Power bietet eine ausgezeichnete Reichweite an 5 W bis 30 W-AC/DC-Netzteilen mit Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang. Diese besonders kompakten Netzteile sind in Versionen mit offenen Leiterplatten, Open-Frame-Chassismontagen, vergossenen Leiterplatten und vergossenen Chassismontagen erhältlich. Die Reihe verfügt über weniger als 0,3 W Eingangsleistung ohne Last, Spitzenlastfähigkeit und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 84 %. 5 W bis 30 W-AC/DC-Netzteile Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang Vergossene Leiterplatte und Chassismontage-Versionen Versionen der Leiterplatte mit offenem Rahmen und Chassismontage Ultrakompakte Bauweise ;0,3 W Eingangsleistung ohne Last Spitzenlastfähigkeit Hoher Wirkungsgrad bis 84 % –20 °C bis +70 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1.25A
Nennleistung:
15W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
84mm
Breite:
34.5mm
Tiefe:
26.4mm
Wirkungsgrad:
80%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Netzteil Offene Bauform, Open Frame, offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, hutschienen netzteil 15w, 1227753, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, XP Power, ECL15US12S, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,67*
€ 50,41*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 53,25*
1 Tag
236
€ 14,99*
ab € 36,68*
€ 57,63*
€ 5,90*
ab € 34,64*
€ 57,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
ECL15 DIN CLIP
ab € 2,16*
Zubehör
XP Power
ECL15 DIN CLIP KIT
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.