Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ECL15US12-S PSU, SCHRAUBANSCHLUSS, 15W, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1738153
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECL15US12-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: ECL15 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.25 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Netzteil Offene Bauform, Open Frame, offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, hutschienen netzteil 15w, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, ECL15US12-S, 1738153, 173-8153
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,56*
    € 50,41*
    2 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 40,72*
    € 53,23*
    Lager 139
    236
    € 14,99*
    ab € 36,84*
    € 57,58*
    € 5,90*
    ab € 34,72*
    € 57,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,58*
    € 68,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,33*
    € 67,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,40*
    € 62,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,02*
    € 52,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,56*
    € 50,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,84*
    € 43,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    ECL15 DIN CLIP
    ab € 2,16*
    Zubehör
    XP Power
    ECL15 DIN CLIP KIT
    ab € 3,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.