Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Schaltnetzteil Offene Bauform
>
Artikel
XP Power Schaltnetzteil, 24V dc / 1.25A 30W 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Offene Bauform,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1227628
Hersteller:
XP Power
Herst.-Nr.:
EML30US24-P
EAN/GTIN:
5059039943838
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.25A
Nennleistung = 30W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 75.2mm
Breite = 34.6mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 22.3mm
Temperatur min. = -20°C
XP Power – Schaltnetzteil der Serie EML30. Vergossene AC/DC-Netzteile der Serie EML30 von XP Power mit offener Bauform und einfachem Ausgang, entwickelt für medizinische Anwendungen. Die Serie EML30 verfügt über Zulassungen für eine Vielzahl weltweiter Sicherheitsnormen, einschließlich medizinischer Sicherheit und Konformität mit Klasse B. Das flexible Design der Serie EML30 bietet Ingenieuren die Möglichkeit der einfachen Integration in die neueste Messtechnik im Gesundheitswesen. Eigenschaften und Vorteile Medizinische Zulassung. Klasse-II-Kategorisierung. Leiterplattenmontage, offene Bauform und Chassismontage möglich. Vergossene Leiterplatten- und Chassismontage. 3,3 bis 48 V Ausgangsbereich verfügbar. Spitzenlastfähigkeit.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.25A
Nennleistung:
30W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
75.2mm
Breite:
34.6mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
22.3mm
Temperatur min.:
-20°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Schaltnetzteile
Weitere Suchbegriffe:
offene Netzteile
,
Platinen Netzteil
,
Printnetzteil
,
Platinen Schaltnetzteil
,
Schaltnetzteil Offene Bauform
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
tischnetzteil xp power 24v
,
schaltnetzteil offene bauform
,
schaltnetzteil offene bauform 24v
,
1227628
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Schaltnetzteile
,
XP Power
,
EML30US24P
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
Switching Power Supplies
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 33,19*
€ 56,47*
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 35,69*
€ 56,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,35*
€ 59,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JST XHP Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 3-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Trennbarer Crimp-Steckverbinder
Japan Solderless Terminals
XHP-3
ab € 0,0203*
Zubehör
JST XHP Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Trennbarer Crimp-Steckverbinder
Japan Solderless Terminals
XHP-6
ab € 0,0447*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen