Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER EML30US24-P POWER SUPPLY, AC-DC, MEDICAL, 24V, 1.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2451835
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     EML30US24-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Produktpalette: EML30 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 26.7 mm
  • Breite: 34.6 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Tiefe: 75.2 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.25 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: offene Netzteile, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzgerät 24v, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, EML30US24-P, 2451835, 245-1835
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 31,63*
    € 50,62*
    € 8,95*
    ab € 34,13*
    € 51,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 34,22*
    € 53,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,89*
    € 64,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,82*
    € 62,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,07*
    € 57,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,29*
    € 53,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,09*
    € 52,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,22*
    € 50,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,40*
    € 46,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,22*
    € 40,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    XHP-3
    ab € 0,0304*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.