Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – ASCO 520, G1/8 Pneumatik-Magnetventil 24V ac, Magnet/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-122715
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     520 00 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch
Serie = 520
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 24V ac
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminiumeloxal
Durchflussrate max. = 600l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2VA
Betriebsdruck min. = 1.5bar
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = G

Miniaturventile der Serien 519-520-521, nur Baugruppe oder auf Verteiler. 3//2, 5//2 oder 5//3 Miniverteiler zur eigenständigen Montage oder Montage auf Verteiler. Bestell-Nr. ; 302-6291 302-6291 und ; 302-6308 302-6308 können nur auf Verteiler montiert werden. Monostabile, bistabile, in Mittelstellung geschlossene oder in Mittelstellung offene Versionen. Erhältlich in drei verschiedenen Größen: M5, G1/8 oder G1/4.
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Magnet/Pneumatisch
Serie:
520
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
24V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminiumeloxal
Durchflussrate max.:
600l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2VA
Betriebsdruck min.:
1.5bar
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 122715, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, EMERSON – ASCO, 52000002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – ASCO
88135527
ab € 17,78*
Zubehör
EMERSON – ASCO
88130401
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.