Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – ASCO 519, M5 Pneumatik-Magnetventil 24V ac, Magnet/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-122709
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     519 00 006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = M5
Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch
Serie = 519
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 24V ac
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminiumeloxal
Durchflussrate max. = 175l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2VA
Betriebsdruck min. = 1.5bar
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = Metrisch

Miniaturventile der Serien 519-520-521, nur Baugruppe oder auf Verteiler. 3//2, 5//2 oder 5//3 Miniverteiler zur eigenständigen Montage oder Montage auf Verteiler. Bestell-Nr. ; 302-6291 302-6291 und ; 302-6308 302-6308 können nur auf Verteiler montiert werden. Monostabile, bistabile, in Mittelstellung geschlossene oder in Mittelstellung offene Versionen. Erhältlich in drei verschiedenen Größen: M5, G1/8 oder G1/4.
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
M5
Betätigungsart:
Magnet/Pneumatisch
Serie:
519
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
24V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminiumeloxal
Durchflussrate max.:
175l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2VA
Betriebsdruck min.:
1.5bar
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 122709, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, EMERSON – ASCO, 51900006, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – ASCO
88130401
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.