Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger MIT2500 Isolationsprüfgerät, 20mA, 2500V / 200GΩ Isolationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Megger MIT2500 Isolationsprüfgerät, 20mA, 2500V / 200GΩ Isolationstester
Artikel-Nr.:
     108EL-1226798
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1004-745
EAN/GTIN:
     5036175230589
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Modellnummer = MIT2500
Tester Typ = Isolationstester
Prüfspannung max. = 2500V
Isolationswiderstand max. = 200GΩ
Anzeigentyp = Digital
Prüfstrom = 20mA
Stromversorgung = Batterie
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Sicherheitskategorie = CAT IV 600 VV
Gewicht = 815kg

IEC 61010 ; EN61557. 2,5-kV-Messleitungen mit Krokodilklemmen mittlerer Größe sowie 1,0-kV-Messleitungen, mit Prüfmessfühlern und Klemmen. Isolationsprüfgerät MIT2500. Das Isolations- und Durchgangsprüfgerät MIT5252500 wurde für elektrische und industrielle Prüfanwendungen entwickelt. Bei Betriebsspannungen von über 1000 V sind Isolationsprüfspannungen erforderlich. Das Prüfgerät bietet feste Spannungsbereiche von 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V und 2500 V. Im Bereich zwischen 50 V und 2500 V können außerdem variable Spannungen eingegeben werden. Das MIT2500 verfügt über eine neu gestaltete Tasche, ein Gestell und ein Batteriefach für 6 Batterien. Außerdem sorgt eine Schutzanschlussklemme für niedrigere Oberflächenströme, welche die Genauigkeit bei höheren Spannungen mindern könnten. Isolationsprüfung im Bereich bis 2,5 kV und 200 GΩ in einem tragbaren Gerät Schutzanschlussklemme für Hochwiderstandsmessungen Einstellbare Prüfspannung von 50 V bis 2500 V Stabilisierte Isolationsprüfspannung Nach Einzelbereichen einstellbare schnellere Durchgangsprüfung von 0,01 Ω bis 1 MΩ Erkennung stromführender Leitungen und Schutz CAT IV 600 V-Anwendungen Neue Gehäuseform mit optionalem magnetischer Trageriemen Schutzart IP54 ABS-Gehäuse
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MIT2500
Tester Typ:
Isolationstester
Prüfspannung max.:
2500V
Isolationswiderstand max.:
200GΩ
Anzeigentyp:
Digital
Prüfstrom:
20mA
Stromversorgung:
Batterie
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Sicherheitskategorie:
CAT IV 600 VV
Gewicht:
815kg
Weitere Suchbegriffe: 1226798, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Megger, 1004745, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.048,88*
€ 1.118,58*
€ 5,90*
ab € 1.100,30*
€ 1.165,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.185,86*
€ 1.291,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,92*
€ 1.537,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,57*
€ 1.523,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,54*
€ 1.491,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,74*
€ 1.422,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,86*
€ 1.411,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.