Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 110 (55V, 5.0kVA, 2 x 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 110 (55V, 5.0kVA, 2 x 16A
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 110 (55V, 5.0kVA, 2 x 16A
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 110 (55V, 5.0kVA, 2 x 16A
Artikel-Nr.:
     108EL-1226708
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1226708
EAN/GTIN:
     5056112289685
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 110 (55V-0V-55V)V
Nennleistung = 5.0kVA
Ausgangsstrom = 2 x 16A
Dosentyp = BS EN 60309
Gewicht = 30kg
Länge = 315mm
Breite = 305mm
Tiefe = 280mm
Abmessungen = 315 x 305 x 280mm
Montagetyp = Stand-Alone
Betriebsfrequenz min. = 50Hz

Tragbarer 4-kVA-Isolationstransformator von RS Pro, 230 V ac, 2 x 16 AMit seiner robusten Bauweise ist dieser tragbare RS Pro Einphasen-Trenntransformator für raue Industrieumgebungen geeignet. Es ist sowohl praktisch zu tragen als auch per Hand rücksetzbar. Der eigenständige Transformator ist aus festem GRP (glasfaserverstärktem Polyester) gefertigt und abgedeckt, um ihn sicher zu halten. Dank seiner thermisch-magnetischen Auslösung von 18 A wird auch die Wahrscheinlichkeit einer Überlastung deutlich reduziert. Er verfügt über einen 230-V-ac-Eingang und einen 110-V-ac-Ausgang. Es gibt zwei Ausgänge mit 3-poligen 16-A-Buchsen (BSEN60309) für Ihre Verbindung. Mit dem in Großbritannien gefertigten Transformator steht Ihre Sicherheit an erster Stelle, wenn Sie Elektrowerkzeuge bei der Arbeit verwenden. Dieses Produkt erfüllt eine Vielzahl von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, einschließlich BSEN 61588-Standards, dank seiner reduzierten Niederspannungsausführung. Darüber hinaus erfüllt es die RoHS-Sicherheitsstandards (Restriction of Hazardous Substances).Eigenschaften und Vorteile• eigenständiger Montagetyp • Primärspannung von 230 V ac • Sekundärnennspannung von 110 V • Nennleistung: 4 kVA • Ausgangsstrom von 2 x 16 A. • Betriebsfrequenzbereich von 50-60 Hz • Gewicht: 30 kg • Abmessungen: 315 mm x 305 mm x 280 mm • passend für eine BS EN 60309-Buchsenausführung mit 16 3-polige Buchsen • Erarbeitet zahlreiche Sicherheitsstandards (BS EN 61558, BS EN 61558-20-23 und BS EN 60529)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
110 (55V-0V-55V)V
Nennleistung:
5.0kVA
Ausgangsstrom:
2 x 16A
Dosentyp:
BS EN 60309
Gewicht:
30kg
Länge:
315mm
Breite:
305mm
Tiefe:
280mm
Abmessungen:
315 x 305 x 280mm
Montagetyp:
Stand-Alone
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo primär 230v, einphasentrafo, rs pro trenntrafo, 1226708, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, RS PRO, WCPT5000200RS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Site Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,51*
€ 390,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,91*
€ 381,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,59*
€ 362,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,49*
€ 344,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,12*
€ 315,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.