Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LED TL, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Grün, 8 → 20 V ac/dc, Ø 108mm x 104mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226684
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED-TL-01-04
EAN/GTIN:
     5059040240476
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Versorgungsspannung = 8 → 20 V ac/dc
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Grün
Montageart = Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = AC, DC
Sockeldurchmesser = 108mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LED TL
Höhe = 104mm
IP Schutzart = IP65
Temperatur max. = +55°C

Moflash LED-Signalleuchte für die Industrie – Serie TL. Professionelle Serie von industriellen Moflash-LED-Signalleuchten aus der TL-Serie. Die LED-Signalleuchten wurden für industrielle und gewerbliche Anwendungen entwickelt, bei denen geringer Wartungsaufwand, lange Lebensdauer und eine kostengünstige Lösung erforderlich sind. Sie eignen sich für das Parkplatzmanagement, die Verkehrsführung im Werk sowie für automatische Tor- oder Türsteuerungssysteme. Die Signalleuchten benötigen externe Eingangssignale oder SPS-Steuerungen zum Schalten visueller Anzeigefunktionen. Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Die Signalleuchten können auf jeder ebenen vertikalen Oberfläche oder Kabelkanälen montiert werden. Ausgelegt für Dauerbetrieb Schutzart IP65 LED mit langer Lebensdauer Geringe Stromaufnahme Staubdicht Wetterfest Kabelanschluss im Gehäuse
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
8 → 20 V ac/dc
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Grün
Montageart:
Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
AC, DC
Sockeldurchmesser:
108mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LED TL
Höhe:
104mm
IP Schutzart:
IP65
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, moflash signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, 1226684, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Moflash, LEDTL0104, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 72,75*
€ 97,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,20*
€ 98,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.