Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LED195, LED Blitz Signalleuchte Grün, 85 → 280 V AC, 85 → 380 V DC, Ø 104mm x 73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226681
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED195-05WH-SB-04
EAN/GTIN:
     5059040240445
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 85 → 280 V AC, 85 → 380 V DC
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Grün
Montageart = Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ = LED
Stromaufnahme = 35mA
Sockeldurchmesser = 104mm
Gehäusefarbe = Weiß
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LED195
Höhe = 73mm
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -25°C

Industrielle LED-Signalleuchte, Moflash – Serie LED195. Professionelle Serie industrieller LED-Signalleuchten der Serie LED195 von Moflash. Die LED-Signalleuchten wurden für industrielle und gewerbliche Anwendungen entwickelt, bei denen geringer Wartungsaufwand, lange Lebensdauer und eine kostengünstige Lösung erforderlich sind. Die LED-Signalleuchten haben zwei Alarmstufen. Blink- und Leuchtmodi können über eine Verbindungsbrücke geändert werden. Ausgelegt für Dauerbetrieb LED mit langer Lebensdauer Geringe Stromaufnahme Staubdicht Wetterfest Kabelanschluss im Gehäuse Optionen mit tiefem oder flachem Sockel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
85 → 280 V AC, 85 → 380 V DC
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Grün
Montageart:
Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromaufnahme:
35mA
Sockeldurchmesser:
104mm
Gehäusefarbe:
Weiß
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LED195
Höhe:
73mm
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, moflash signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, 1226681, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Moflash, LED19505WHSB04, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.