Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity APH Netzfilter, 690 V AC, 1kA, Gehäusemontage, Sammelschiene, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225804
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1000APH12P
EAN/GTIN:
     5056282802356
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 1kA
Betriebsspannung max. = 690 V AC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Sammelschiene
Anzahl der Phasen = 3
Serie = APH
Länge = 350mm
Tiefe = 280mm
Abmessungen = 350 x 280 x 165mm

3-phasige Starkstrom-Netzleitungsfilter Corcom Serie APH und APS. Die 3-phasigen Netzleitungsfilter Corcom Serie APH/APS bieten hohe Stromstärken von 250 A bis 1600 A. Diese Netzleitungsfilter sind kompakt, leicht für eine einfache Installation und umfassen einen korrosionsbeständigen Sammelschienenanschluss für raue Umgebungen. Die Netzleitungsfilter der Serie APH/APS sind außerdem ohne Erdungskondensatoren erhältlich, wodurch sie mit verschiedenen Wechselrichter-Systemkonfigurationen verwendet werden können. Merkmale. Kompakte Bauform Leicht für leichte Installation Zwei Leistungsstufen Modelle für 520 V ac und 690 V ac Starkstromanwendungen bis zu 1600 A. Anwendungsbereich. Alternative Energien Motorantriebe CNC-Maschinen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
1kA
Betriebsspannung max.:
690 V AC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Sammelschiene
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
APH
Länge:
350mm
Tiefe:
280mm
Abmessungen:
350 x 280 x 165mm
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 1225804, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 1000APH12P, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.578,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,10*
€ 2.080,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.710,77*
€ 2.035,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,17*
€ 1.936,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,30*
€ 1.903,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,20*
€ 1.878,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.