Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martindale Multimeter-Messleitungen mit Stecker, CAT IV / 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225532
Hersteller:
     Martindale Electric
Herst.-Nr.:
     MP21-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Leitungstyp = Testleitung Set
Steckertyp = Stecker
Abgesichert = Ja
Leitungslänge = 1.2m
Nennstrom = 500mA
Sicherheitsspannung = 600V
Sicherheitskategorie = CAT IV 600V
Messkategorie = CAT IV

Sicherungskabel Kat. IV in robuster Ausführung. Ein Satz abgesicherter Kabel der Kategorie IV, bestehend aus einer roten und einer schwarzen Leitung und ausgestattet mit geraden Tastköpfen. Das Kabel ist ein doppelt isoliertes Silikon mit einem weißen inneren Kern für eine deutliche Sichtbarkeit von Beschädigungen. Die Kabel sind mit einer einzigartigen 45°-Steckerpassung ausgestattet, die sich während des Einsatzes schwerer lösen kann. Verringert die potenzielle Belastung an der Kabeleinführung zum Stecker. Die 45°-Stecker hat gegenüber der 90°-Version ebenfalls einen Vorteil, da er beim Entfernen nach der Benutzung einfacher zu greifen ist.
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Testleitung Set
Steckertyp:
Stecker
Abgesichert:
Ja
Leitungslänge:
1.2m
Nennstrom:
500mA
Sicherheitsspannung:
600V
Sicherheitskategorie:
CAT IV 600V
Messkategorie:
CAT IV
Weitere Suchbegriffe: 1225532, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Martindale, MP2108, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martindale Electric
MP21-10RD
ab € 14,12*
Zubehör
Martindale Electric
MP21-10BK
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.