Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1225212
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     TWE10-12
EAN/GTIN:
     5059041448123
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülsen 10 mm² rot
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen 10mm2 isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 2 x 10mm²
Stiftdurchmesser = 5.8mm
Isoliermaterial = PP
Farbe = Rot
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 2 x 8AWG
Gesamtlänge = 24mm
Serie = TWE

Crimp-Anschlussklemmen mit isolierter JST-Aderendhülse mit Doppelkabeleinführung. Eine Serie von nach Industriestandard isolierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen mit einer Doppelkabeleinführung. Diese isolierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen bestehen aus sauerstofffreiem Kupfer, das sowohl robust als auch sehr leitfähig ist und hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften besitzt. Die Anschlussklemmen werden anschließend mit Zinn galvanisiert und mit einem speziellen von JST entwickelten Verfahren behandelt. Diese Methode gewährleistet maximale Haftung der Galvanisierung, reduziert den elektrischen Widerstand und erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Die Isolierung dieser Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen besteht aus Polypropylen mit ausgezeichneter Feuerbeständigkeit und hervorragenden Isoliereigenschaften. Diese isolierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen sind in verschiedenen Drahtgrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
2 x 10mm²
Stiftdurchmesser:
5.8mm
Isoliermaterial:
PP
Farbe:
Rot
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
2 x 8AWG
Gesamtlänge:
24mm
Serie:
TWE
Weitere Suchbegriffe: 1225212, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, JST, TWE1012, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
1
€ 14,99*
ab € 9,16*
€ 23,19*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 27,40*
€ 35,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 35,31*
€ 42,0189
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,24*
€ 39,5556
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 33,09*
€ 39,3771
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,29*
€ 38,4251
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,40*
€ 32,606
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,548* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 71,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
XRBOX4-E-EA481
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.