Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO XRBOX4-E-EA481 ADERENDHÜLSENKIT, 4 TYPEN, 4-16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1734785
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     XRBOX4-E-EA481
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 16mm²
Anschlusskit: Aderendhülse
  • Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 4 Arten Aderendhülsen 4 bis 16mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, multicomp stossverbinder, Steckverbinder, Steckverbinderkits, MULTICOMP PRO, XRBOX4-E-EA481, 1734785, 173-4785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    XRBOX5-E-EA481
    ab € 8,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.