Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Nano-Fit Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Nano-Fit Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für
Artikel-Nr.:
     108EL-1225069
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105307-1202
EAN/GTIN:
     5059039318599
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 2 pol
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Nano-Fit
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 7.7mm
Breite = 15.7mm
Gehäusematerial = Nylon

2,5-mm-Nano-Fit-Kabel-Platine-Crimpbuchsengehäuse von Molex. Das Nano-Fit Kabel-Platine-Stromversorgungssteckverbinder-Crimp-Gehäuse mit einem 2,5-mm-Rastermaß wurde entwickelt, um eine vollständige Kontaktisolierung zu bieten. Das kompakte Gehäuse und das dichte Raster dieser Buchsen in Kombination mit optimaler Stromdichte bieten eine erhöhte Entwurfsflexibilität für Ingenieure in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Nano-Fit Crimp-Gehäuse wurden entwickelt, um eine vollständige elektrische Isolierung zwischen den Crimp-Anschlussklemmen zu bieten, um Lichtbogenbildung zu verhindern. Vollständige Isolation verhindert außerdem Schäden während der Handhabung und des Steckens und verringert die Gefahr von Kurzschlüssen aufgrund von Schmutz. Diese Nano-Fit-Crimp-Gehäuse verfügen über formschlüssige Verriegelungen mit klemmsicherer Bauweise, die unbeabsichtigtes Lösen verhindern und gegen Schäden durch Drahtstummel schützen. Die formschlüssige Verriegelung dieser Nano-Fit-Stromversorgungssteckverbindergehäuse verhindert auch ungewollte Fehlsteckung durch Stöße, Vibrationen oder übermäßige Kabelbelastung. Ein hörbares Klicken wird zur Bestätigung des Abschlusses des Steckens erzeugt. Feedback durch Druckbetätigung wird ebenfalls gegeben, wenn falsches Stecken versucht wird. Polarisierung und Führung fördern präzises Stecken und verhindern Fehlausrichtung und verringern so die Fehler, die durch fehlerhafte Installation verursacht werden können. Diese Nano-Fit-Crimp-Gehäuse wurden für die Verwendung mit TPA-Halterungen entwickelt, die separat erhältlich sind (siehe Best.-Nr. ; 122-4858 122-4858 typisch) Crimpbuchsen müssen separat bestellt werden (siehe Best.-Nr. ; 122-4835 122-4835 und ; 122-4836 122-4836 ). Eigenschaften und Vorteile. Kompakte, platzsparende Größe Volle Kontaktisolierung Formschlüssige Verriegelungen mit klemmsicherer Bauweise für sichere Verbindung Akustisches Signal beim Abschluss des Steckens Polarisierung und Führungen für genaue Ausrichtung Feedback durch Druckbetätigung bei falschem Stecken TPA-Halterungen (Terminal Position Assurance, Kontaktpositionssicherung) separat erhältlich. Anwendungsbereich. Durch die kompakte Größe und die optimale Stromdichte dieser Nano-Fit-Steckverbinder sind sie für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet: Unterhaltungs- und Haushaltsgeräte, Kühlschränke, Waschmaschinen und Trockner Telekommunikation und Netzwerke; Server und Hubs Automobil; Innenraumgeräte und Beleuchtung Beleuchtung; Wohnraumbeleuchtung und Starter Luft- und Raumfahrt und Verteidigung; C4ISR Industrie; Nahrungsmittel-, Getränke- und Fließbandgeräte Medizin; Krankenpflegegeräte und Gesundheitswesen-IT
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Nano-Fit
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
7.7mm
Breite:
15.7mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, 1225069, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 1053071202, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
105325-2002
ab € 3,48*
Zubehör
Molex
105300-1200
ab € 3,83*
Zubehör
Molex
105300-2200
ab € 5,08*
Zubehör
Molex
105309-1202
ab € 0,532*
Zubehör
Molex
105313-1202
ab € 0,622*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.