| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1225068 Herst.-Nr.: 105300-2200 EAN/GTIN: 5059039318544 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Zur Verwendung mit = Nano-Fit-Steckverbindergehäuse Serie = Nano-Fit Minimale Drahtgröße mm2 = 0.3mm² Anschlussart = Crimp Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG Kontaktmaterial = Kupferlegierung Seriennummer = 105300 Maximale Stromstärke = 8A
2,5-mm-Nano-Fit-Crimpbuchsen-Anschlussklemmen von Molex. Nano-Fit-Crimp-Buchsenanschlussklemmen für den Einsatz in den 2,5-mm-Nano-Fit-Crimp-Buchsengehäusen. Diese Crimp-Anschlussklemmen besitzen eine Schnittstelle mit 4 Kontaktpunkten, die redundante Sekundärstrompfade bieten. Wenn ein Teil des Kontakts schwächer wird, tragen die anderen Kontaktpunkte die Last weiterhin. Diese Funktion ermöglicht höhere Strombelastbarkeit, höhere Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Diese Nano-Fit-Crimp-Buchsenanschlussklemmen verfügen über Haltezapfen und Kontaktrippen, die dabei helfen, einen stabilen Kontakt aufrechtzuerhalten. Die extrem niedrige Steckkraft dieser Nano-Fit-Crimp-Anschlussklemmen hilft bei der Verringerung der Bedienerermüdung. Eigenschaften und Vorteile. Mehrere Kontaktpunkte für verbesserte Zuverlässigkeit Haltezapfen und Kontaktrippen für eine stabilen Kontakt Besonders geringe Steckkraft reduziert die Ermüdung. Anwendungsbereich. Diese Nano-Fit-Crimp-Anschlussklemmen sind für den Einsatz in 2,5-mm-Nano-Fit-Crimp-Buchsengehäusen der Serien 105307 und 105308 geeignet. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Zur Verwendung mit: | Nano-Fit-Steckverbindergehäuse | Serie: | Nano-Fit | Minimale Drahtgröße mm2: | 0.3mm² | Anschlussart: | Crimp | Minimale Drahtgröße AWG: | 22AWG | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Seriennummer: | 105300 | Maximale Stromstärke: | 8A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1225068, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 1053002200, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts |
| | |
| |