Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DWFR Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Ø 32mm Schrumpfrate 4:1, Länge 1.2m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1223483
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DWFR-32/8-0-STK
EAN/GTIN:
     5056282802035
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1
Schlauchdurchmesser = 32mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 8mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 4:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = –40 → +110 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = DWFR

Doppelwandiger Wärmeschrumpfschlauch DWFR. Die doppelwandigen, äußerst schwer entflammbaren Wärmeschrumpfschläuche der Serie DWFR für außergewöhnlichen mechanischen und elektrischen Schutz. Wahlweise erhältlich mit einer Schrumpfrate von 3:1 oder 4:1, um eine große Bandbreite an Größen und Substraten abzudecken. Der Wärmeschrumpfschlauch verfügt außerdem über eine mit Klebstoff beschichtete Innenwand, um die Abdichtung zu verbessern und die Komponenten besser vor Feuchtigkeit zu schützen. Er kann für viele Anwendungen wie die Reparatur von Kabelmänteln, die Abdichtung von Steckverbinder-Kabel-Übergängen und bei der Kabel- und Kabelbaumbündelung verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Doppelwandiger, mit Klebstoff beschichteter Wärmeschrumpfschlauch Stark flammhemmend Erhältlich mit einer Schrumpfrate von 3:1 oder 4:1 Gefertigt aus hochwertigem bestrahltem Polyolefin Bietet ausgezeichnete elektrische Isolierung und mechanischen Schutz Minimale Schrumpftemperatur von 60 °C Innerhalb des Bereichs sind die Schläuche in Größen von 3 mm bis 52 mm erhältlich. UL-Zulassung E35586. UL 224 VW-1. Anwendungen:. Kfz, Haushaltsgeräte, elektrische Isolierung, mechanischer Schutz, Kabelbündelung und Bildung von Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
32mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
8mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
4:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +110 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
DWFR
Weitere Suchbegriffe: 1223483, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, DWFR3280STK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.684,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 168,442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.981,49*
€ 2.357,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.963,15*
€ 2.336,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.875,70*
€ 2.232,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.826,17*
€ 2.173,14
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 1.773,22*
€ 2.110,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1.722,07*
€ 2.049,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.684,42*
€ 2.004,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.