Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Funkgesteuert Splitterfrei, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Funkgesteuert Splitterfrei, Silber
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Funkgesteuert Splitterfrei, Silber
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Funkgesteuert Splitterfrei, Silber
RS PRO Wand Analog, Uhr, Ø 300mm Funkgesteuert Splitterfrei, Silber
Artikel-Nr.:
     108EL-1223335
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1223335
EAN/GTIN:
     5056112288985
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Tisch/Wand = Wand
Anzeige = Analog
Funkgesteuert = Ja
Splitterfrei = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = AA
Batterie inkl. = Ja
Material = Kunststoff
Durchmesser = 300mm
Gewicht = 700g
Batterieanzahl = 1
Farbe Oberfläche = Silber

Funkgesteuerte weiße Wanduhr von RS Pro Um in jedem Innenraum ein beeindruckendes Statement zu geben, egal ob es sich um ein Wohnzimmer, ein Industriegebäude, ein Lager oder nur ein Back Office handelt, ist immer eine zuverlässige Wanduhr erforderlich. Wir stellen vor: Die funkgesteuerte Wanduhr RS Pro Silver mit weißem Zifferblatt, 12 schwarz-arabischer Markierungen und in Schwarz gedruckter minutenlanger Bahn. Diese 30 cm lange Wanduhr mit weißem Kunststoffgehäuse wurde mit einer bruchfesten Frontlinse zum Schutz des Funkgeräts im Falle eines unerwarteten Ausfalls entwickelt. Das schwarze Display und das Kunststoffgehäuse mit weißer Oberfläche sorgen für einen neutralen Look, den jeder schätzen kann. Diese funkgesteuerte Wanduhr empfängt das DCF-Signal (Time-to-Signal Transmitter), um eine genaue und zuverlässige Quelle der westeuropäischen lokalen Zeit zu bieten. Die Uhr benötigt eine Batterie der Größe LR6, die bereits im Lieferumfang enthalten ist. Diese Wanduhr macht den Unterschied während Ihres geschäftigen Tages, und Sie können sich darauf verlassen, da der LR6-Akku bis zu 4 Jahre Betrieb hält. Die Uhr ist ausschließlich für die westeuropäischen Länder bestimmt. Wir sind so zuversichtlich, dass wir mit dieser silbernen funkgesteuerten Wanduhr eine 3-jährige Garantie bieten. Eigenschaften und Vorteile Die AA-Alkali-Mangan-Batterie wird für diese Wanduhr geliefert. Sie können jedoch zusätzliche Batterien für Ihren Komfort kaufen, indem Sie die folgenden RS Pro Artikel überprüfen: 44-2199, 789-2828, 917-6588 - diese AA-Batterien sind in Packungen mit 12, 20 und sogar 100 Stück erhältlich Die funkgesteuerte Wanduhr empfängt das Zeitcode-Signal von Frankfurt (Deutschland) für 100 % Genauigkeit bei der Zeitmessung und automatische Sommer-/Winterzeitänderungen. Abmessungen für diesen funkgesteuerten 300 mm Durchmesser x 40 mm tief, Gewicht 700 g. 4 x LR6-Batterie Klare Display-Wählscheibe Diese Uhr ist nur für den Einsatz in den westeuropäischen Ländern geeignet An einem Tag beträgt die Sichtweite bis zu 30 Meter Häufig gestellte Fragen Was ist ein Funkuhr? Eine funkgesteuerte Wanduhr empfängt ein Zeitsignal von einem Funksender, der auf eine ″Atomuhr″ abgestimmt ist. Funkuhren haben eine Fehlerspanne von nur einer Sekunde in 100.000 Jahren. Das Sendersignal wird von der Armbanduhr oder Wanduhr empfangen und stellt Uhrzeit und Datum automatisch ein. Können Sie diese Uhr überall auf der Welt verwenden? Diese funkgesteuerte Wanduhr ist nur für den Einsatz in den westeuropäischen Ländern geeignet. Für die Version in Englisch/Irland siehe RS-Artikelnummer( 440-9568 ) 440-9568 Mit welcher Frequenz arbeitet das DCF-Signal? Das Signal arbeitet mit einer Frequenz von 77,5 kHz. Sein Funkrufzeichen ist bekannt als DCF-77. Warum habe ich DCF-Empfangsprobleme? Es kann sein, dass ein verringertes lokales Signal vorhanden ist. Außerdem funktioniert die Uhr nur in Gebäuden, in denen das britische Timecode-Signal eindringen kann. Metallverkleidete Gebäude und andere mit verstärktem Beton sind in dieser Hinsicht wahrscheinlich problematisch. Sind funkgesteuerte Uhren sicher? Es ist sicher, eine Funkuhr überall zu verwenden, selbst in Krankenhäusern. Die Uhr sendet keine Funkwellen aus, sondern empfängt sie nur; daher hat sie keine Auswirkung auf den menschlichen Körper. Hinweis Funkgesteuerte Uhren sind nur für den Einsatz in den westeuropäischen Ländern vorgesehen. Diese Uhren funktionieren nur in Gebäuden, in denen der DCF-Signalcode eindringen kann. Metallverkleidete Gebäude und andere mit verstärktem Konzentrat sind in dieser Hinsicht wahrscheinlich problematisch.
Weitere Informationen:
Tisch/Wand:
Wand
Anzeige:
Analog
Funkgesteuert:
Ja
Splitterfrei:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA
Batterie inkl.:
Ja
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
300mm
Gewicht:
700g
Batterieanzahl:
1
Farbe Oberfläche:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, 1223335, Bürobedarf, Büromöbel, Uhren, RS PRO, RS2130DCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.