|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1223225 Herst.-Nr.: DV102014 EAN/GTIN: 5059040129924 |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Projiziert-kapazitives Touch- und 3D-GestIC®-Entwicklungskit. Der Microchip DV102014 ist ein komplettes Referenzsystem für die Evaluierung und den Entwurf von Anwendungen im Bereich Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMS), die die projiziert-kapazitive Touch (2D)- und GestIC (3D)-Technologie kombinieren. Das Kit kombiniert alle erforderlichen Komponenten zum Versuchsaufbau mit der flexiblen Benutzerbefehlkombination aus Multi-Touch-Bewegungen und natürlichen Handbewegungen im freien Bereich über dem Gerät. Das Kit wurde für den Betrieb mit der komplementären Entwicklungs-Software Microchip Aurea 2.0 entwickelt. Diese grafische Benutzeroberfläche (GUI) bietet eine intuitive Möglichkeit für die Einrichtung der unterstützten Geräte, sodass keine Entwicklung von Code erforderlich ist. Merkmale des Kits. Komplettes projiziert-kapazitives Touch- und 3D-Gest-IC-System Keine Codierung erforderlich – Design über die intuitive grafische Microchip-Aurea-Benutzeroberfläche (GUI) Umfasst Touchscreen. 3D-GestIC-Funktionen. 3D-Nachführungs- und Gesten-Controller MGC3130 Gestenerkennungsbereich von bis zu 200 mm Integrierte 3D Gesture Suite, einschließlich der Nachverfolgung von Streifen, Luftkreisen und der Position. Projektiv-kapazitive Touch-Funktionen. Projiziert-kapazitiver Berührungscontroller MTCH6303 Hochspannungs-Treiber MTCH652 für ausgezeichneten Störabstand (SNR) Multi-Touch, bis zu 10 Berührungen 5 Berührungen mit jeweils 100 Hz (typisch) Integrierte Gestenerkennung über einen oder mehrere Finger wie z. B. Tippen, Wischen, Blättern, Zusammenführen und Zoomen Erweiterte digitale Signalverarbeitung (DSP) bietet Geräuschvermeidung. Inhalt des Kits. 1 x 2D-/3D-Sensormodul, einschließlich 8-Zoll-Bildschirm und 3D-Sensorplatine 1 x 2D-/3D-Elektronikplatine 1 x Micro-USB-Kabel Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 1223225, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools HMI, Microchip, DV102014, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, HMI Development Tools |
|  |  |
| |