| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1222944 Herst.-Nr.: H48M-212B4044 EAN/GTIN: 5059045398158 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 19.56mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Weiß Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Blau IP Schutzart = IP 67 Serie = H48M Kontaktnennstrom = 10 A Kontaktmaterial = Silber Gehäusefarbe = EdelstahlV
ITW-Edelstahlanzeige Serie H48M. Die ITW-Serie H48M von robusten elektromechanischen Edelstahl-Drucktasten wird für tastenden und rastenden Betrieb angeboten. Die Serie H48M bietet außerdem Spot- und Ringbeleuchtungsoptionen für das einfache Standard-Betätigungselement. Die Serie bietet eine zuverlässige und robuste Schalterlösung für eine Vielzahl von Anwendungen, zum Beispiel Sicherheit, Nahrungsmittelverarbeitung und medizintechnische Anlagen. Die Serie H48M wurde für die einfache Montage in Tafeln mit einer Dicke von 0,5 mm bis 4,5 mm entwickelt. Vordere Abdichtung bietet Schutzart IP67 und wird durch einen O-Ring um das Gehäuse herum erzielt. Eigenschaften und Vorteile Elektromechanische Betätigung. Erstklassiges Gehäuse aus Edelstahl. Tastender oder rastender Betrieb. Tafelkapselung bis zu Schutzart IP67. Einfache, Mittelstrahl- und Ringbeleuchtungsoptionen. LED-Optionen verfügbar. Zu den typischen Anwendungen zählen: Externe Gerätesteuerung. Industrielle Anlagen. Sicherheitsgeräte. Medizintechnische Geräte. Nahrungsmittelverarbeitung. Nahverkehrssysteme und Gabelstapler. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 19.56mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Weiß | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Blau | IP Schutzart: | IP 67 | Serie: | H48M | Kontaktnennstrom: | 10 A | Kontaktmaterial: | Silber | Gehäusefarbe: | EdelstahlV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 1222944, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, ITW Switches, H48M212B4044, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |