Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 1800mm, max. 700bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 1800mm, max. 700bar
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 1800mm, max. 700bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1222310
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     HC7206C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Schlauchleitung
Gesamtlänge = 1800mm
Innendurchmesser = 6.4mm
Betriebsdruck max. = 700bar
Innenschlauch Material = Thermoplast
Stecker A - Winkel = Gerade
Stecker B - Gender = Stecker
Betriebstemperatur max. = +65°C

Verwenden Sie den Schlauch ; 365-0125 365-0125 mit flachem Zylinder ; 283-0982 283-0982. Hochdruckschlauch. Thermoplast-Hydraulikschläuche für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen und Anwendungen. Die Schläuche kommen komplett mit einer Kupplung mit Außengewinde fertig montiert für direkten Anschluss an eine Pumpe oder einem Zylinder, und sie haben einen maximalen Betriebsdruck von 700 bar. Designfaktor 4:1 Vier-Schichten-Bauweise einschließlich 2 Drahtgeflechten aus hochfestem Stahl Die äußere Umhüllung besteht aus Polyurethan für maximale Abriebfestigkeit Gecrimpt auf Gummi-Zugentlastung für verbesserte Lebensdauer und Haltbarkeit
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1800mm
Innendurchmesser:
6.4mm
Betriebsdruck max.:
700bar
Innenschlauch Material:
Thermoplast
Stecker A - Winkel:
Gerade
Stecker B - Gender:
Stecker
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch 700 bar 1800mm, schlauchleitung, enerpac hydraulikschlauch, 1222310, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulik-Schlauchleitungen, Enerpac, HC7206C, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Hose Assemblies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 167,16*
€ 211,75*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 178,86*
€ 218,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.