Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac C Hydraulik-Schnellkupplung für 700 Bar Kupplung für hohen Durchfluss Stahl, 3/8Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222308
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     CH604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Gewindegröße = 3/8Zoll
Material = Stahl (Staubschutzkappe)
Serie = C
Verwendbar mit = 700 Bar Kupplung für hohen Durchfluss
Typ = Kupplung
Standardgewinde = NPTF
Anschluss-Gender = Nippel
Betriebsdruck max. = 700 bar

Kupplung für hohen Durchfluss Serie C. Eine hochwertige Hochdruckkupplung für den Einsatz mit dem Sortiment von Hydraulikzylindern, Pumpen, Verteilern und Schläuchen von Enerpac. Um die Sicherheit zu gewährleisten, können die Kupplungen während des Betriebs nicht getrennt werden und sie eignen sich für die Verwendung bis zu einem maximalen Betriebsdruck von 700 bar. Maximaler Ölfluss 40 l/min.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
3/8Zoll
Material:
Stahl (Staubschutzkappe)
Serie:
C
Verwendbar mit:
700 Bar Kupplung für hohen Durchfluss
Typ:
Kupplung
Standardgewinde:
NPTF
Anschluss-Gender:
Nippel
Betriebsdruck max.:
700 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 32,13*
€ 42,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,30*
€ 51,09*
€ 5,00*
ab € 52,45*
€ 68,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.