Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Klasse D Audio Verstärker Audio 2-Kanal Stereo SOP 1.8W 16-Pin +85 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221499
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM8403DR
EAN/GTIN:
     5059043132129
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = 2-Kanal Stereo
Anwendung = Lautsprecher
Montage-Typ = SMD
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5 → 5,5 V
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 16
Eingangssignal-Typ = Differential
Abmessungen = 10 x 4 x 1.55mm

Audio-Leistungsverstärker, Diodes Inc. Hochintegrierte ICs für Multifunktions-Audioverstärker von DiodesZetex, einschließlich Klasse-D-Verstärker in Mono und Stereo sowie Stereo-Kopfhörerverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
2-Kanal Stereo
Anwendung:
Lautsprecher
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5 → 5,5 V
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
16
Eingangssignal-Typ:
Differential
Abmessungen:
10 x 4 x 1.55mm
Weitere Suchbegriffe: 1221499, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, DiodesZetex, PAM8403DR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,3655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.012,05*
€ 1.204,3395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.009,775*
€ 1.201,63225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 986,15*
€ 1.173,5185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 960,40*
€ 1.142,876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 913,75*
€ 1.087,3625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.