Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec Delta IC, 160:5 Stromwandler 160A, Leitermaß 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220566
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     49506080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Windungsverhältnis = 160:5
Bohrungsdurchmesser = 80mm
Eingangsstrom = 160A
Ausgangsstrom = 5 A
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +80°C
Serie = Delta IC
Abmessungen = 116 x 26 x 125 mm

Summenstromwandler der Serie IC. Summenstromwandler der Serie IC werden bei der Installation von Schutz- oder Signalressourcen wie etwa Schutzrelais gegen schleichenden Erdschluss verwendet. Aktive Leiter durchlaufen die Öffnung der Summenstromwandler und ermöglichen Differenzialsummierung von Vektorströmen. Eigenschaften und Vorteile. Geschlossener Kerntyp passend für alle möglichen Verkabelungen Montage auf DIN-Schiene, Rückplatte oder direkt auf Kabel Erfüllt Anforderungen bezüglich der Empfindlichkeitsmessung Leicht anpassbar in engen Räumen mit großen Einschränkungen bei der Integration Einfache und schnelle Verkabelung Patentierte Kabelführung
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
160:5
Bohrungsdurchmesser:
80mm
Eingangsstrom:
160A
Ausgangsstrom:
5 A
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+80°C
Serie:
Delta IC
Abmessungen:
116 x 26 x 125 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, stromwandler socomec, multimeter, stromwandler 160/5a, 1220566, Automation, Prozessautomation, Socomec, 49506080, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socomec
49506120
ab € 151,85*
Zubehör
Socomec
49506200
ab € 341,83*
Zubehör
Socomec
49506030
ab € 77,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.