Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec TCB 26-40, 400:5 Stromwandler, Leitermaß 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220471
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     192T3240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 400:5
Bohrungsdurchmesser = 26mm
Serie = TCB 26-40
Abmessungen = 75,5 x 61 x 48 mm

Socomec-Leiste oder Kabeldurchlass-Stromwandler. Socomec-Stromwandler liefern einen Standardstrom zum Sekundärkreis, der proportional zum Primärstrom ist, und passen diesen an die Nennleistung des angeschlossenen Gerätes an. Die Stromwandler sind mit abnehmbaren Anschlussklemmenabdeckungen und doppelten Anschlussklemmen ausgestattet, die es ermöglichen, den Sekundärkreis ohne jegliches Risiko kurzzuschließen. Eigenschaften und Vorteile. Angepasste Genauigkeitsklasse, 0,2 s, 0,5 , 1 oder 3 Leisten- und Kabeldurchlass-Wahlmöglichkeiten Vielzahl von Nennwerten und Abmessungen 3-phasige Modelle verfügbar Schnelle und einfache Montage Kanten-, flache, DIN-Schienen- oder Rückenplattenmontage ist möglich
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
400:5
Bohrungsdurchmesser:
26mm
Serie:
TCB 26-40
Abmessungen:
75,5 x 61 x 48 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler socomec, aufsteckstromwandler, 1220471, Automation, Prozessautomation, Socomec, 192T3240, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socomec
192T2315
ab € 27,21*
Zubehör
Socomec
192T2325
ab € 28,96*
Zubehör
Socomec
192T2340
ab € 34,85*
Zubehör
Socomec
192T3225
ab € 30,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.