Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 2A 400V THT 1.1V KBP 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220255
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     KBP204G
EAN/GTIN:
     5059043149769
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBP
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 65A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 14.75mm
Höhe = 10.6mm

UL, E94661. SIL-Leiterplattenmontage, KBP-Serie. Brückengleichrichter der KBP-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Diodes Inc. Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses von 1500 V eff Niedriger Rückwärtsleckstrom Ideal für Leiterplatten
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBP
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
65A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
14.75mm
Höhe:
10.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1220255, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, KBP204G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
35
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,66*
1
€ 5,90*
ab € 0,196*
€ 1,067*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 175 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.