Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 600V SMD 1.1V DFS 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220181
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DF06S-T
EAN/GTIN:
     5059043270760
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFS
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 8.51mm
Breite = 6.5mm

UL-Zulassung E94661. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie DFxxS, Diodes Inc. Glas-passivierter Formenbau Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Hohe Strombelastbarkeit
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFS
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
8.51mm
Breite:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1220181, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DF06ST, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,167*
3
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,413*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 250,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.