Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 8A 400V THT 1V GBU 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219638
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GBU804
EAN/GTIN:
     5059043132808
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBU
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 22.3 x 3.56 x 18.8mm
Breite = 3.56mm

UL, E94661. SIL-Leiterplattenmontage, GBU-Serie. Brückengleichrichter der GBU-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Diodes Inc. Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses von 1500 V eff Niedriger Rückwärtsleckstrom Ideal für Leiterplatten
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBU
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
22.3 x 3.56 x 18.8mm
Breite:
3.56mm
Weitere Suchbegriffe: 1219638, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, GBU804, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,43*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 2,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 44,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.