Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 6A 1000V THT 1V GBJ 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219633
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GBJ610-F
EAN/GTIN:
     5059043078052
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBJ
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 170A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 30.3mm
Breite = 4.8mm

UL, E94661. SIL-Leiterplattenmontage, GBJ-Serie. Brückengleichrichter der GBJ-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Diodes Inc. Glas-passivierter Formenbau Hohe Durchschlagfestigkeit des Gehäuses von 2500 V eff Niedriger Rückwärts-Leckstrom
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBJ
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
170A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
30.3mm
Breite:
4.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1219633, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, GBJ610F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,9601*
€ 32,08252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,9301*
€ 32,04682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,2701*
€ 27,69142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,60005*
€ 23,32406
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,2201*
€ 22,87192
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.