Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 800V THT 1.05V GBJ 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219631
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GBJ1508-F
EAN/GTIN:
     5059043145242
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBJ
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 240A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.05V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 30.3mm
Höhe = 20.3mm

UL, E94661. SIL-Leiterplattenmontage, GBJ-Serie. Brückengleichrichter der GBJ-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Diodes Inc. Glas-passivierter Formenbau Hohe Durchschlagfestigkeit des Gehäuses von 2500 V eff Niedriger Rückwärts-Leckstrom
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBJ
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
240A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.05V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
30.3mm
Höhe:
20.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1219631, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, GBJ1508F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,17*
Lager 108
15
€ 8,95*
ab € 1,70*
€ 2,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 37,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.