Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 200V THT 1.1V DFM 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 200V THT 1.1V DFM 4-Pin 500μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1219627
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DF02M
EAN/GTIN:
     5059043265957
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DFM
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 8.51mm
Höhe = 3.4mm

UL E94661. Brückengleichrichter für die Leiterplattenmontage, Serie DFxxM, Diodes Inc. Glas-passivierter Formenbau Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Hohe Strombelastbarkeit
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DFM
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
8.51mm
Höhe:
3.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1219627, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DF02M, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,114*
€ 0,408*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.