Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments IC Flip-Flop, JK Type, LS, Differential, Single Ended, Negative Edge, PDIP, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219253
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS73AN
EAN/GTIN:
     5059042230789
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = LS
Logikfunktion = JK Type
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangssignal-Typ = Differential
Trigger-Typ = Negative Edge
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Set/Reset = Reset
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 20 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Höhe = 4.57mm

Flipflops und Sperren der 74LS-Familie, Texas Instruments. Flipflops und Sperren von Texas Instruments aus der 74LS-Familie von Schottky-Logik-ICs mit geringer Leistungsaufnahme. Die 74LS-Familie verwendet bipolare Übergänge in Verbindung mit Schottky-Dioden-Klemmen für Betriebsgeschwindigkeiten wie die ursprüngliche 74TTL-Familie, jedoch mit deutlich geringerer Leistungsaufnahme.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LS
Logikfunktion:
JK Type
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Trigger-Typ:
Negative Edge
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Set/Reset:
Reset
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
20 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Höhe:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, 1219253, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Texas Instruments, SN74LS73AN, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 1,71*
€ 2,97*
1
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 3,34*
1 Tag
649
1
€ 14,99*
ab € 1,96*
€ 4,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 74,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.