Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Sample & Hold Schaltung 20μs SMD SOIC, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218991
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LF398M/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042127447
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Einstellzeit = 20µs
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 8.64 x 3.91 x 1.45mm
Länge = 8.64mm
Breite = 3.91mm
Höhe = 1.45mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Abtast- und Halte-Schaltkreise, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Einstellzeit:
20µs
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
8.64 x 3.91 x 1.45mm
Länge:
8.64mm
Breite:
3.91mm
Höhe:
1.45mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1218991, Halbleiter, Datenwandler, Sample & Hold Schaltungen, Texas Instruments, LF398MNOPB, Semiconductors, Data Converters, Sample & Hold Circuits
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
55
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 2,36*
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 275 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 129,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.