Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision THT MDIP, einzeln typ. 5 → 15 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218806
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC6042IN/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042215526
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = MDIP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 100kHz
Flankensteilheit typ. = 0.02V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 120 dB
Höhe = 3.3mm

CMOS-Operationsverstärker, Serie LMC/LPC
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
MDIP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
100kHz
Flankensteilheit typ.:
0.02V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
120 dB
Höhe:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1218806, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LMC6042INNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 2,44075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,07*
€ 173,8233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,47*
€ 155,2593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,54*
€ 145,8226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,22*
€ 126,4018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,63*
€ 116,1797
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.