Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision THT MDIP, einzeln typ. 3 → 18 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218786
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM6144BIN/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042215656
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = MDIP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 18 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 17MHz
Flankensteilheit typ. = 25V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 108,6 dB
Höhe = 3.3mm

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
MDIP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 18 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
17MHz
Flankensteilheit typ.:
25V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
108,6 dB
Höhe:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1218786, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LM6144BINNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 9,80*
2 Tage
979
1
€ 14,99*
ab € 6,16*
€ 13,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 245,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.