Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1218654
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LF412CD
EAN/GTIN:
     5059042541434
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 13V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Spannungsverstärkung typ. = 106 dB
Länge = 4.9mm

JFET-Eingang OP-Verstärker, Serie LF347 - Serie LF444
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
13V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Spannungsverstärkung typ.:
106 dB
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1218654, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LF412CD, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,7105*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 1,07614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,3605*
€ 133,709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,59*
€ 130,4121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,05025*
€ 121,4398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,6205*
€ 110,2184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,1305*
€ 107,2553
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 87,65025*
€ 104,3038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,7105*
€ 96,0455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.