Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProMinent PE Chemikalienbehälter 100 l, Ø 500mm x 760mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ProMinent PE Chemikalienbehälter 100 l, Ø 500mm x 760mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1218608
Hersteller:
     ProMinent Dosiertechnik
Herst.-Nr.:
     1001490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
gefahrstofftank 100liter
Kapazitätsvolumen = 100 l
Abmessungen = Ø 500 x 760mm
Passender Antrieb = Manuell/elektrisch
Material = PE
Tiefe = Ø 500mm
Höhe = 760mm

Chemikalientank Prominent. Die Dosierungstanks von Prominent sind ideal zur sicheren Lagerung und Dosierung von Chemikalien und für den Einsatz mit den Dosierpumpen Gamma /x, Beta und Alpha von Prominent geeignet. Die Installation erfolgt einfach mit den Gewindebuchsen für die Befestigung von Prominent-Dosierpumpen, Sauglanzen und Rührern. Jeder Tank besitzt Schraubdeckel für eine sichere Aufbewahrung, wenn die Tanks nicht verwendet werden, und besteht aus UV-beständigem Polyurethan. Eigenschaften und Vorteile. Mit 60 oder 100 Liter Fassungsvermögen erhältlich Flache Seiten, um das Fixieren zu erleichtern Skalen in Liter und Gallonen In schwarzer Farbe Gesinterte Buchsen mit Gewinde Umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Kapazitätsvolumen:
100 l
Abmessungen:
Ø 500 x 760mm
Passender Antrieb:
Manuell/elektrisch
Material:
PE
Tiefe:
Ø 500mm
Höhe:
760mm
Weitere Suchbegriffe: 1218608, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Chemikalientanks, ProMinent, 1001490, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Chemical Tanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,84*
€ 565,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,66*
€ 557,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,08*
€ 533,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,85*
€ 499,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,44*
€ 468,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.