| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1218345 Herst.-Nr.: SN74LS138D EAN/GTIN: 5059042244588 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 16 Abmessungen = 9.9 x 3.91 x 1.58mm Arbeitsspannnung max. = 5,25 V Betriebstemperatur max. = +70 °C Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Decoder/Multiplexer Familie 74LS, Texas Instruments. Decoder, Multiplexer und Demultiplexer von Texas Instruments aus der 74LS-Familie von Schottky-Logik-ICs mit geringer Leistungsaufnahme. Die 74LS-Familie verwendet bipolare Übergänge in Verbindung mit Schottky-Dioden-Klemmen für Betriebsgeschwindigkeiten wie die ursprüngliche 74TTL-Familie, jedoch mit deutlich geringerer Leistungsaufnahme. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 16 | Abmessungen: | 9.9 x 3.91 x 1.58mm | Arbeitsspannnung max.: | 5,25 V | Betriebstemperatur max.: | +70 °C | Arbeitsspannnung min.: | 4,75 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Decoder, Decoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, 1218345, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, Texas Instruments, SN74LS138D, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 40 | | € 8,95* | ab € 0,39* | € 0,96* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,818* | € 1,361* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|