Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision THT PDIP, einzeln typ. 5 → 15 V, biplor typ. ±3 V, ±5 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218267
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC2272CP
EAN/GTIN:
     5059042239591
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.2MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±3 V, ±5 V
Flankensteilheit typ. = 3.6V/µs
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail Output
Abmessungen = 9.81 x 6.35 x 4.57mm

LinCMOS-Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2.2MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±3 V, ±5 V
Flankensteilheit typ.:
3.6V/µs
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail Output
Abmessungen:
9.81 x 6.35 x 4.57mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1218267, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TLC2272CP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,07*
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 6,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 253,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.