Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monostabiles Relais, Steckrelais 1-poliger Schließer 40A 24V dc Spule / 900mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218071
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF105F-4/024D1HSTF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Steckrelais
steckrelais 24v
steckrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Flanschbefestigung
Schaltstrom = 40A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Schaltspannung AC max. = 277V
Schaltspannung DC max. = 28V dc
Länge = 50mm
Spulenwiderstand = 660Ω
Spulenleistung = 900mW
Erfüllte Normen = CQC, cULus, VDE
Schaltleistung DC max. = 560 W

Miniatur-Hochleistungsrelais HF105F-4. HongFa-Miniatur-Hochleistungsrelais der Serie HF105F-4. Die Serie HF105F-4 verfügt über 2,8 mm breite Spulenanschlussklemmen in einem abgedichteten Kunststoffgehäuse für die Flanschbefestigung. Eigenschaften und Vorteile. 30 A Schaltleistung Optionen mit Wechsel- und Gleichstromspule verfügbar 2,5 kV Durchschlagsfestigkeit Hohe Last bis zu 7200 VA Klemmen aus Silber-Zinnoxid CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Flanschbefestigung
Schaltstrom:
40A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Schaltspannung AC max.:
277V
Schaltspannung DC max.:
28V dc
Länge:
50mm
Spulenwiderstand:
660Ω
Spulenleistung:
900mW
Erfüllte Normen:
CQC, cULus, VDE
Schaltleistung DC max.:
560 W
Weitere Suchbegriffe: hochleistungsrelais hongfa, 1218071, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Hongfa Europe GMBH, HF105F4024D1HSTF, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.