Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 3-poliger Wechsler 10A 24V dc Spule / 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 3-poliger Wechsler 10A 24V dc Spule / 300W
RS PRO Monostabiles Relais, Steckrelais 3-poliger Wechsler 10A 24V dc Spule / 300W
Artikel-Nr.:
     108EL-1217835
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1217835
EAN/GTIN:
     5056111948927
Suchbegriffe:
Steckrelais
steckrelais 24v
steckrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 3-poliger Wechsler
Montage Typ = Steckanschluss
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 3
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Steckbar
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 30V dc
Länge = 36mm
Spulenleistung = 300W
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Schaltleistung AC max. = 2,7VA

3PCO-Vierer-Relais der Serie RUB von RS Pro. 3-poliges Vierer-Relais für Universalanwendungen mit LED-Signalleuchte der Serie RUB von RS Pro eignen sich für die Verbesserung der Funktionen in elektrischen Gehäusen, insbesondere für industrielle Anwendungen, Maschinenhäuser und Klimaanlagen. 3-poliges 10-A-Vierer-Relais LED-Signalleuchte Vergoldete Kontakte Verriegelbare Prüftaste und Sichtfenster Sockel für Montage auf DIN-Schiene müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
3-poliger Wechsler
Montage Typ:
Steckanschluss
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
3
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Steckbar
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
30V dc
Länge:
36mm
Spulenleistung:
300W
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Schaltleistung AC max.:
2,7VA
Weitere Suchbegriffe: 1217835, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, RS PRO, RUB3C5024LTD1, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1217840
ab € 5,73*
Zubehör
RS Pro
1217842
ab € 3,77*
Zubehör
RS Pro
1217841
ab € 3,32*
Zubehör
RS Pro
1217839
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.