Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Aufwärts-/Abwärtskonverter, Inverting 1.5A, 1 Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler SOIC, 8-Pin,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1216372
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP3063DR2G
EAN/GTIN:
     5059042112436
Suchbegriffe:
1216372
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Regler-Funktion = Boost-/Abwärtsregler, invertierend
Reglertyp = Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 1,5 mV, 2 mV, 8 mV
Load-Regulation = 1,6 mV, 5 mV, 9 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 150 kHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Breite = 4mm

Schaltregler, Aufwärts-/Abwärts, DC/DC-Wandler, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Boost-/Abwärtsregler, invertierend
Reglertyp:
Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
1,5 mV, 2 mV, 8 mV
Load-Regulation:
1,6 mV, 5 mV, 9 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
150 kHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Breite:
4mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,68*
1 Tag
14968
1
€ 14,99*
ab € 0,69*
€ 2,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.