Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QS T-Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, G1/8 Stecker, 14 bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo QS T-Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, G1/8 Stecker, 14 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1216050
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSMT-G1/8-6
EAN/GTIN:
     4052568040710
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = T-Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/8 Stecker
Serie = QS
Modellnummer = 186273
Gewindematerial = Messing
Betriebstemperatur min. = -10°C

Steckmontiertes T-Anschlussstück QST von FESTO – Außengewinde mit Außensechskant. Die Serie Quick Star QST bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System für Druckluft und Wasser mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Diese hochwertigen Rohradapter mit Außengewinde bieten eine Vielzahl von metrischen, G-parallelen oder R-konischen Gewinden und Durchmessern für jede Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Flexibilität für jeden pneumatischen Anschluss Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken Innensechskant bietet ästhetisch ansprechende Oberfläche Anschlussart Gewinde-auf-Rohr (Schlauch) für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Erhältlich mit einer Vielzahl von Anschlussstückausführungen mit unterschiedlichem Durchmesser Stabiles, solides vernickeltes Messing mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion
Weitere Informationen:
Stecker A:
6-mm-Steckanschluss
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
T-Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/8 Stecker
Serie:
QS
Modellnummer:
186273
Gewindematerial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Anschlussstück, anschluß-stück messing, anschluss stück, festo anschlussstück, 1216050, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSMTG186, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 4,697* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 66,34*
€ 78,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 65,75*
€ 78,24
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 60,03*
€ 71,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 56,83*
€ 67,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 56,57*
€ 67,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 46,97*
€ 55,89
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761367
ab € 56,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.