| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215594 Herst.-Nr.: NEV-1DA/DB-ISO EAN/GTIN: 4052568002138 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 3 Anschluss-Gewinde = G3/8 Serie = NEV Typ = Verteilerendsockel Gehäusematerial = Aluminium Gewindegröße = 3/8Zoll Standardgewinde = G Elektrischer Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Verteilerendplattenkits der Serie NEV. Endplattenkits zum Montieren von pneumatischen Ventilanschlussplatten in Verteilerbaugruppen. Das Kit enthält beide erforderlichen Endplatten. Geeignet für den Einsatz mit Steuerventil mit Anschlusskonfigurationen gemäß ISO 15407-1 (Best.-Nr. 1215592 und 1215593) und ISO 5599-1. Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 3 | Anschluss-Gewinde: | G3/8 | Serie: | NEV | Typ: | Verteilerendsockel | Gehäusematerial: | Aluminium | Gewindegröße: | 3/8Zoll | Standardgewinde: | G | Elektrischer Anschluss Typ: | Schraubbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, 1215594, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, NEV1DADBISO, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 19,94* | € 26,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 20,08* | € 26,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,89* | € 29,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,18* | € 34,56* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 25,42* | € 36,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|