| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215570 Herst.-Nr.: NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3 EAN/GTIN: 4052568050375 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabel Serie = NEBU Steckertyp = M8-Steckverbinder Stecker Zur Verwendung mit = Energiekette Länge = 0.5m Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabel | Serie: | NEBU | Steckertyp: | M8-Steckverbinder Stecker | Zur Verwendung mit: | Energiekette | Länge: | 0.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, CANopen Steckverbinder, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, anschlussleitung festo, 1215570, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBUM8G3K05M8G3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,59* | € 10,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,64* | € 11,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,42* | € 12,26* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 10,44* | € 15,57* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,74* | € 20,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|