Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Drucksensor 15 → 30V dc, 0bar bis 10bar, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1215533
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SDE5-D10-O2-Q6E-P-M8
EAN/GTIN:
     4052568180843
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Geeignete Medien = Luft
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschlussverbindung = 6 mm Tubing
Versorgungsspannung = 15 → 30V dc
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Festo-Drucksensoren der Serie SDE5. Festo-Drucksensoren der Serie SDE5 für einfache und schnelle Drucküberwachung. Die intelligente Armatur liefert sofortige Informationen über den aktuellen Druck und ist gleichermaßen effektiv bei der Objekterkennung über Gegendruck sowie bei der Druck-, Regler- und Vakuumerkennung. ;ul> ;li>Wählbare Ausgangsfunktionen ;/li> ;li>Lernprogramm-Funktion für Programmierung ;/li> ;li>Schnelle Schaltpunkteinstellung per Knopfdruck ;/li> ;li>Analogausgang: 0 .. 10 V ;/li> ;li>LED-Schaltstatusanzeige ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschlussverbindung:
6 mm Tubing
Versorgungsspannung:
15 → 30V dc
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter festo, druckluftschalter, druckluftschalter 10bar, 1215533, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SDE5D10O2Q6EPM8, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,98*
€ 67,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,47*
€ 67,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,81*
€ 71,65*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 61,97*
€ 78,52*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 69,76*
€ 97,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,06*
Zubehör
Festo
NEBU-M8W3-K-5-LE3
ab € 8,04*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.