Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Drucksensor 12 to 24V dc, 0bar bis 10bar, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo Drucksensor 12 to 24V dc, 0bar bis 10bar, IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-1215529
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SDE5-D10-FP-Q4E-P-M8
EAN/GTIN:
     4052568180935
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Geeignete Medien = Luft
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschlussverbindung = 4 mm Tubing
Versorgungsspannung = 12 to 24V dc
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

″Der intelligente, konfigurierbare 1215529-Drucksensor von Festo ist sicher und einfach zu installieren. Vorteil von QS-integrierten Fittings, M8-Steckverbinder oder freiem Kabelende sorgt für minimale Montagezeiten. ″ Eigenschaften und Vorteile Sehr flexibel dank optionaler Ausgangsfunktionen wie Schaltpunkthysterese und Fensterkomparator Schnellste, zuverlässigste Schaltpunkteinstellung Hohe Betriebssicherheit durch seine Durable piezoresistive Drucksensortechnologie, gut sichtbare LED, kompakte und robuste Bauweise Material - entspricht RoHS Betriebsmedium - Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:4:4] Schaltausgang: PNP Schaltfunktion - Schwellenwert mit fester Hysterese Schaltelementfunktion - Öffnerkontakt Kurzschlussfestigkeit - Ja Elektrischer Anschluss - Stecker, runde Ausführung gemäß EN 60947-5-2 M8x1, 3-polig Druckluftanschluss: QS-6/4 Betriebsstatusanzeige - gelbe LED Anwendung Die SDE-5-Drucksensoren können verwendet werden, wenn einfache Erfassung des aktuellen Drucks erforderlich ist, z. B. Druckluftüberwachung, Reglerüberwachung, Saugbestätigung in der Vakuumtechnologie und Objekterkennung über Gegendruck.
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschlussverbindung:
4 mm Tubing
Versorgungsspannung:
12 to 24V dc
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter festo, druckluftschalter, druckluftschalter 10bar, 1215529, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SDE5D10FPQ4EPM8, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,16*
€ 67,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,43*
€ 67,26*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,50*
€ 71,04*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 60,84*
€ 77,70*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,97*
€ 96,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NEBU-M8W3-K-5-LE3
ab € 8,05*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,03*
Zubehör
Festo
PUN-4X0,75-BL
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.