| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215510 Herst.-Nr.: DAMT-V1-80-A EAN/GTIN: 4052568012915 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 80mm Zur Verwendung mit = Standardzylinder der Serie DNC Serie = DAMT Produkttyp = Lagermontagesatz
Zylinder-Schwenklager-Montagesätze gemäß ISO 15552. Schwenklager-Montagesatz für Pneumatikzylinder gemäß ISO 15552. Schwenkbare DAMT-Halterungen bestehen aus galvanisiertem Stahl und sind kupferfrei. Sie sind für lineare pneumatische Betätigungselemente mit einem Bohrungsdurchmesser von 32 mm bis 80 mm erhältlich Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 80mm | Zur Verwendung mit: | Standardzylinder der Serie DNC | Serie: | DAMT | Produkttyp: | Lagermontagesatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Montagehalterung, festo normzylinder iso 15552, iso zylinder, iso-zylinder festo, 1215510, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, DAMTV180A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,04* | € 59,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,22* | € 61,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,47* | € 85,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,07* | € 109,76* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,94* | € 127,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|