Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180°, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1215362
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DRRD-40-180-FH-Y9A
EAN/GTIN:
     4052568238032
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Drehwinkel = 180°
Ausführung = Zweifach
Kraft bei 7 bar = 24.1 Nm @ 6 bar
Serie = DRRD
Eingangsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck max. = 10 bar
Endlagendämpfung = Luft
Anschlussverbindung = G1/8
Gewicht = 6.4kg
Größen = Standardausführung
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
180°
Ausführung:
Zweifach
Kraft bei 7 bar:
24.1 Nm @ 6 bar
Serie:
DRRD
Eingangsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Endlagendämpfung:
Luft
Anschlussverbindung:
G1/8
Gewicht:
6.4kg
Größen:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: Drehflügelantrieb Drucklufttechnik, Drehflügelantrieb Pneumatik, Schwenkantrieb Drucklufttechnik, Schwenkantrieb Pneumatik, Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1215362, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, DRRD40180FHY9A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 1.039,66*
€ 1.138,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.153,48*
€ 1.280,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.400,61*
€ 1.548,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.548,85*
€ 1.843,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,01*
€ 1.825,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.485,98*
€ 1.768,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,22*
€ 1.679,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,61*
€ 1.666,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,49*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,03*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-8
ab € 24,09*
Zubehör
Festo
QSL-G1/8-8
ab € 1,23*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.