Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180°, 8 bar DRRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180°, 8 bar DRRD
Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180°, 8 bar DRRD
Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180°, 8 bar DRRD
Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 180°, 8 bar DRRD
Artikel-Nr.:
     108EL-1215355
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DRRD-25-180-FH-PA
EAN/GTIN:
     4052568230920
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Drehwinkel = 180°
Ausführung = Zweifach
Kraft bei 7 bar = 5.1 Nm @ 6 bar
Serie = DRRD
Eingangsdruck max. = 8bar
Betriebsdruck max. = 8 bar
Endlagendämpfung = Elastisch
Anschlussverbindung = M5
Gewicht = 1.3kg
Serie = DRRD

Pneumatisches Drehbetätigungselement Festo, zweifach wirkend, 25 mm - Serie DRRD - DRRD-25-180-FH-PA Wenn Sie die Materialhandhabung und Montagevorgänge in Ihrem Werk automatisieren müssen, wenden Sie sich an diesen Doppelkolben-Halbdrehantrieb von Festo. Er verwendet einen Zahnstangenmechanismus, um selbst mit seinen kompakten Abmessungen ein hohes Drehmoment, eine hohe Tragfähigkeit und hohe Drehzahlen zu erreichen. Das Gerät bietet eine hohe Genauigkeit an den Endpositionen, was die Produktivität verbessert und die Verlustraten verringert. Er verfügt über einen guten axialen Ausschlag an den Flanschwellen und ist daher für Anwendungen zur Oberflächenpositionserkennung geeignet. Flexible Dämpfung auf jeder Seite und ein hohes Massenträgheitsmoment halten die Vibrationen niedrig, sodass weniger Schäden durch Verschleiß entstehen. Dieses Betätigungselement ist spritzwassergeschützt und hat die Schutzart IP (Schutz vor eindringenden Medien) 65, d. H. Es ist staubdicht und hält Wasserstrahlen mit niedrigem Druck aus jeder Richtung stand.• doppeltwirkendes Betätigungselement für Anwendungen mit hohem Drehmoment und hohem Druck • Elastische Dämpfung zur Reduzierung der Schlagkräfte, wenn der Kolben das Zylinderende bei niedrigeren Betriebsgeschwindigkeiten erreicht • Kompakte Größe von 25 mm für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen • M5-Anschlussanschluss für Kompatibilität mit Standard-M5-Gewindekomponenten • Betriebsdruckbereich von 3 bar bis 8 bar für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
180°
Ausführung:
Zweifach
Kraft bei 7 bar:
5.1 Nm @ 6 bar
Serie:
DRRD
Eingangsdruck max.:
8bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Endlagendämpfung:
Elastisch
Anschlussverbindung:
M5
Gewicht:
1.3kg
Weitere Suchbegriffe: Drehflügelantrieb Drucklufttechnik, Drehflügelantrieb Pneumatik, Schwenkantrieb Drucklufttechnik, Schwenkantrieb Pneumatik, Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1215355, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, DRRD25180FHPA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,69*
€ 495,99*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 429,71*
€ 496,54*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,40*
€ 562,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 484,73*
€ 573,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,81*
€ 682,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,26*
€ 673,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,34*
€ 629,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,01*
€ 593,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,73*
€ 576,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-6-RS-D
ab € 11,77*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,49*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,03*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,55*
Zubehör
Festo
QSM-M5-6
ab € 21,38*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.